• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Motoröl-Einfüll-Adapter

Artikel-Nr.: 198-10
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
Artikelnummer 198-10
EAN / GTIN 4000896187263
Herstellernummer 198-10
L-Nummer L60140 3713

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter mit Bajonettverschluss für Motoröl-Fülltrichter 198-9, universell einsetzbar u.a. an AUDI ∙ VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ MERCEDES-BENZ ∙ BMW etc.
  • Made in Germany
  • Einfache Montage am Motor des Fahrzeugs
  • Gewährleistet das bei einigen Motoren notwendige, langsame, kontrollierte Einfüllen des Motoröls – Zeitersparnis: während des Ablaufens des Öls können andere Arbeiten erledigt werden
  • Auswechselbare Adapter aus Aluminium für viele gängige Fahrzeugmodelle
  • Flexibler Einsatz durch Stecksystem
  • Mit optionalem Winkel-Verbindungsstück 198-12 auch für schwer erreichbare Öl-Einfüllöffnungen
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb