• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Sicherungsringe - 90° gebogen

Artikel-Nr.: 197A.23
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 197A.23
EAN / GTIN 3148518233224
Herstellernummer 197A.23
L-Nummer L60130 4888

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif
  • Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten
  • Farbcode: Zeitersparnis
  • Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC

Merkmal:

  • d [mm]: 2,2
  • d min. - max. [mm]: 40 - 100
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 280

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb