• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Inspektions-Lampen Satz ∙ wireless charging ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 1979NW/3
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
Produktart Inspektionsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1979NW/3
EAN / GTIN 4000896235261
Herstellernummer 1979NW/3
L-Nummer L60140 4916

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wireless charging
  • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
  • Kleine, kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
  • Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
  • Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung) oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung) u.a. zur Dialogannahme
  • Sollte in keiner Handwerkertasche fehlen
  • Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
  • 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  • Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
  • LED Lampen Satz, 3-teilig
  • Inhalt:
  • 1x 1979W-11 LED Pen light ∙ wireless
  • 1x 1979W-82 LED Pocket Light ∙ wireless charging
  • 1x 1979WP-2 Dual wireless charging pad
  • 1x 100 cm USB-C Kabel
  • 1x 2A 5V Ladegerät / Netzteil
  • Stromversorgung: Drahtloses Laden
  • LED Technik: COB/SMD
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK09
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Lieferumfang:

LED Pen Light ∙ wireless charging 1979W-11 ∙ 1979W-82 ∙ 1979WP-2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb