• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Taschenlampe ∙ kleine Ausführung ∙ Länge: 135 mm

Artikel-Nr.: 1979N-72
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1979N-72
EAN / GTIN 4000896208487
Herstellernummer 1979N-72
L-Nummer L60140 4300
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Optimale Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche in Industrie, Werkstatt, Hobby oder Haushalt
  • Stufenlose Einhand-Fokussierung ermöglicht präzises Punktlicht bis hin zum homogenen Flutlicht
  • Verbesserte Ausführung:
    • Fokussierbarkeit
    • Ca. 33 % heller
  • Professionelle Stiftleuchte in kleiner Ausführung sorgt durch ausgewogene Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche für optimale Handhabung
  • Stabile Bauart schützt gegen Staub und Spritzwasser (IP54)
  • Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1 m
  • 3 Watt LED
  • 2 Helligkeitsstufen: 30 % und 100 % (regulierbar über Ein- / Aus-Schalter)
  • Leuchtweite bei 30%: 100 m
  • Leuchtdauer bei 30 % (Energiesparmodus) bis maximal 13 h
  • Lichtstrom bei 30 % (Energiesparmodus) 80 Lumen
  • Inklusive praktischer Trageschlaufe
  • Inklusive Verkaufsdisplay bei einer Abnahme von mindestens 8 Stück
  • Anzahl Batterien/Akkus: 3 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
  • Stromversorgung: Batterie
  • LED Technik: SMD
  • Lichtstrom 100%: 200 lm
  • Leuchtdauer 100%: 4.5 h
  • Leuchtweite: 175 m
  • Schutzart (IP): IP54
  • Schutzart (IK): IK07
  • Abmessungen / Länge: 135 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb