• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Stiftleuchte ∙ Länge: 139 mm

Artikel-Nr.: 1979N-71
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1979N-71
EAN / GTIN 4000896208470
Herstellernummer 1979N-71
L-Nummer L60140 4188

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Optimale Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche in Industrie, Werkstatt, Hobby oder Haushalt
  • Hocheffizientes Reflektorsystem: Lichtausbeute bis zu 130 Lumen – Leuchtweite bis zu 75 Meter
  • Verbesserte Ausführung:
    Ca. 100 % heller
    Ca. 40 % längere Leuchtdauer
  • Ausgewogene Gehäuseproportionen
  • Griffige Oberfläche
  • Betätigung des Ein- / Aus-Schalters auch mit Handschuhen problemlos möglich
  • Aluminium-Gehäuse (schwarz eloxiert) schützt Innenteile vor Eintritt von Staub und Spritzwasser (IP54)
  • 3 Watt LED
  • Inklusive Verkaufsdisplay bei einer Abnahme von mindestens 12 Stück
  • Anzahl Batterien/Akkus: 2 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
  • Stromversorgung: Batterie
  • LED Technik: SMD
  • Lichtstrom 100%: 130 lm
  • Leuchtdauer 100%: 4 h
  • Leuchtweite: 75 m
  • Schutzart (IP): IP54
  • Schutzart (IK): IK07
  • Abmessungen / Länge: 139 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb