• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Arbeitsstrahler ∙ 60 Watt ∙ L x B x H: 304 mm x 102 mm x 238 mm

Artikel-Nr.: 1979FC-60
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
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1979FC-60
EAN / GTIN 4000896227822
Herstellernummer 1979FC-60
L-Nummer L60140 4724

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Idealer Arbeits- / Baustrahler bei z.B. Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen
  • 60 Watt energieeffiziente SMD LED Technologie zur gleichmäßigen Raumausleuchtung
  • Lichtstrom: 610 – 6100 Lumen
  • Farbtemperatur: 6000K (Tageslichtweiß)
  • 2 Erweiterungs-Steckdosen auf der Rückseite
  • Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung
  • Erweiterung der Funktionalität durch zusätzliche 230 V Steckdose auf Rückseite ermöglicht Koppelung und Betrieb beliebig weiterer Geräte
  • 50 % der Leistung sofort beim Einschalten
  • Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren Wärmeabführung
  • Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
  • Standfuß: 90° verstellbar
  • Kabellänge: 5 m
  • Stoßfestigkeit (EN62262): IK07
  • Erweiterbar durch:
    • 1979F-01 Diffusor
    • 1979F-02 Haltemagnet
    • 1979F-03 Teleskop-Stativ
  • Stromversorgung: 230 V Stromkabel
  • LED Technik: SMD
  • Lichtstrom 100%: 6100 lm
  • Schutzart (IP): IP54
  • Schutzart (IK): IK07
  • Abmessungen / Länge: 304 mm x 102 mm x 238 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb