• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED Pen Light ∙ L x B x H: 180 mm x 25 mm x 18 mm

Artikel-Nr.: 1979-11
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1979-11
EAN / GTIN 4000896235254
Herstellernummer 1979-11
L-Nummer L60140 4888

Beschreibung

Beschreibung:

  • USB-C Ladebuchse
  • Kleine kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
  • Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
  • Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung) oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung) u.a. zur Dialogannahme
  • Sollte in keiner Handwerkertasche fehlen
  • 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  • Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
  • Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel
  • Akku-Kapazität: 1050 mAh
  • Ausziehbarer Halteclip
  • Batterie-Ladezustandanzeige
  • Leuchtdauer Toplicht: 4 h
  • Lichtstrom Toplicht: 120 lm
  • Starke integrierte Haltemagnete auf der Rückseite des Gehäuses
  • Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
  • LED Technik: COB/SMD
  • Lichtstrom 100%: 200 lm
  • Leuchtdauer 100%: 2.5 h
  • Ladezeit: 2 h
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK09
  • Abmessungen / Länge: 180 mm x 25 mm x 18 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb