• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federrolle für Stufenleiter Feder-Lenkrolle links Ø 50 mm

Artikel-Nr.: 19784
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19784
EAN / GTIN 4031405197848
Herstellernummer 019784
L-Nummer L90110 787

Beschreibung

Beschreibung:

  • Federrolle für unteres Leiterende
  • Bei Stehleitern sind 4 Stück erforderlich: 2 x rechts, 2 x links
  • Hinweis zur Rollennachrüstung: Für das leichte Verschieben der Stehleitern im unbelasteten Zustand, müssen die Leiterteile mit zwei lösbaren Metallstreben (2 Stück Bestell-Nr. 19831) verbunden werden, die zusätzlich die Standsicherheit erhöhen

Merkmal:

  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt , Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: 50 mm links
  • Rollendurchmesser: 50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb