• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federrolle für Stufenleiter Feder-Lenkrolle rechts Ø 50 mm

Artikel-Nr.: 19783
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rolle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19783
    EAN / GTIN 4031405197831
    Herstellernummer 019783
    L-Nummer L90110 761

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Federrolle für unteres Leiterende
    • Bei Stehleitern sind 4 Stück erforderlich: 2 x rechts, 2 x links
    • Hinweis zur Rollennachrüstung: Für das leichte Verschieben der Stehleitern im unbelasteten Zustand, müssen die Leiterteile mit zwei lösbaren Metallstreben (2 Stück Bestell-Nr. 19831) verbunden werden, die zusätzlich die Standsicherheit erhöhen

    Merkmal:

    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Stahl verzinkt , Aluminium
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Produkttyp: 50 mm rechts
    • Rollendurchmesser: 50 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb