• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop Spiegel Satz ∙ 740 mm

Artikel-Nr.: 1977-2/4
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Endoskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1977-2/4
EAN / GTIN 4000896150144
Herstellernummer 1977-2/4
L-Nummer L60140 938
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teleskop-Stab mit federgespanntem Doppel-Gelenk
  • Spiegel austauschbar über 4 mm Edelstahl-Gewindestab mit echtem Spiegelglas
  • Keine Eintrübung der Spiegel wie bei polierten „Metallspiegeln“
  • Spiegelglas sicher geschützt durch Edelstahl-Einfassung
4-teiliger Satz ∙ Inhalt:
Teleskop-Stab, Auszugslänge: 300 – 740 mm
Rund-Spiegel: 30 mm ⌀
Rund-Spiegel: 50 mm ⌀
Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm
  • Abmessungen / Länge: 740 mm
  • Länge l1: 300 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb