• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2.1/2″ Verlängerung 250 mm

Artikel-Nr.: 19760-250
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19760-250
EAN / GTIN 4991644490110
Herstellernummer 19760-250

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 250 mm
Dimension D2: 127 mm
Antrieb: 2.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 2.1/2″
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb