• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetischer Sucher 15 mm

Artikel-Nr.: 1976
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
Produktart Magnetheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1976
EAN / GTIN 4000896009732
Herstellernummer 1976
L-Nummer L60140 417

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dauermagnet
  • Flexibler Schaft
  • Kunststoffgriff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 545 mm
  • Durchmesser: 15 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
  • Haftfähigkeit (Gramm): 4500 g (44.1 N)