• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step R13 für Stufenmodul MaxxStep Länge 580 mm

Artikel-Nr.: 19741
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19741
EAN / GTIN 4031405197411
Herstellernummer 019741

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Sprossenleitern aus Aluminium und GFK
  • Für einen ergonomischen, bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2
  • Flexibel auf jeder Sprosse anzubringen bis zur maximal begehbaren Sprosse (nicht bei SprossenSafe R 13)
  • Schnelle und werkzeuglose Montage durch Doppel-Klemmschrauben mit Haltesicherung
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • In verschiedenen Längen erhältlich

Merkmal:

  • Anzahl Trittauflagen im Set: 1
  • Breite: 85 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Länge: 580 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rutschhemmung: clip-step R13
  • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 1
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb