• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 3/8″ 40-teilig IN-IS-PH-PZ-TX-XZN

Artikel-Nr.: 1973347
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1973347
EAN / GTIN 4010886873588
Herstellernummer 1973347
L-Nummer L60160 3033

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Mit robuster Hebel-Umschaltknarre und Quergriffknarre
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 320 x 210 x 55 mm

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtbreite [mm]: 320 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 55 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 210 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 40 tlg.
  • Nennbreite [mm]: 320 mm
  • Nennhöhe [mm]: 55 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb