• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Distanz-Blechmodul leer, 538x85x40 mm

Artikel-Nr.: 1972588
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1972588
EAN / GTIN 4010886871904
Herstellernummer 1972588
L-Nummer L60160 6426

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modul aus Stahlblech
  • Maße: B 538 x T 85 x H 40 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 538 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 85 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb