• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step für Stufenmodul MaxxStep Länge 286 mm

Artikel-Nr.: 19708
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19708
EAN / GTIN 4031405197084
Herstellernummer 019708
L-Nummer L90110 830

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Sprossenleitern aus Aluminium und GFK
  • Für einen ergonomischen, bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2
  • Flexibel auf jeder Sprosse anzubringen bis zur maximal begehbaren Sprosse (nicht bei SprossenSafe R 13)
  • Schnelle und werkzeuglose Montage durch Doppel-Klemmschrauben mit Haltesicherung
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • In verschiedenen Längen erhältlich

Merkmal:

  • Anzahl Trittauflagen im Set: 1
  • Breite: 85 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Länge: 286 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rutschhemmung: clip-step
  • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 1
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb