• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stand-Isoliermatte

Artikel-Nr.: 196VDE-8/2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart ESD Bodenmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 196VDE-8/2
EAN / GTIN 4000896174836
Herstellernummer 196VDE-8/2
L-Nummer L60140 3854

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Arbeiten an hochstromführenden Teilen
  • Gummi-Standmatte, geprüft: 50.000 V, nach VDE 0303
  • Eine Seite glatt, eine Seite rutschfest gerieft
  • Maße: 1000 x 1000 x 4,0 mm

Ausführung Tragetasche
  • Tragriemen abnehmbar
  • Länge: 1000 mm
  • Durchmesser: 160 mm
  • Polyester, rot
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 6 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Lieferumfang:

Tasche für Gummi-Standmatte 196VDE-8 196-8TL

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb