• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageschale für Stufen-Stehleiter für Leitern bis März 2018

Artikel-Nr.: 19688
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19688
    EAN / GTIN 4031405196889
    Herstellernummer 019688
    L-Nummer L90110 148

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Leitern bis März 2018
    • Für Stufen-Stehleitern aus Aluminium, einseitig begehbar
    • Genietet für sicheren Halt
    • Aus hochwertigem Kunststoff
    • Mit praktischer Kleinteileablage
    • Aufnahmen für Schraubendreher etc.
    • Inkl. Befestigungsmaterial

    Merkmal:

    • Breite: 105 mm
    • Länge: 298 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb