• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federrolle für Podesttreppen mit Feststeller

Artikel-Nr.: 19687
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19687
EAN / GTIN 4031405196872
Herstellernummer 019687
L-Nummer L90110 66

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Podesttreppen
  • Rolle mit Achse und Feder
  • Bitte Bestell-Nr. der Podesttreppe angeben

Merkmal:

  • Breite: 57 mm
  • Höhe: 273 mm
  • Länge: 138 mm
  • Material: Stahl verzinkt , Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: mit Feststeller
  • Rollendurchmesser: 125 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb