• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit 1/4″ Vier-Wing TORQ-SET 8 mm

Artikel-Nr.: 1965530
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1965530
EAN / GTIN 4010886873663
Herstellernummer 1965530
L-Nummer L60160 5603

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
  • Ausführung nach DIN ISO 3126, ISO 1173
  • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4″)
  • Vanadium-Sonderstahl, brüniert
  • TORQ-SET® = reg. Markenzeichen der Phillips Screw Company, USA

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TORQ SET: 8
  • Antriebssechskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 82 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: brüniert

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb