• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/4″, lang UD-Profil 5/16″

Artikel-Nr.: 1965441
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1965441
EAN / GTIN 4010886871256
Herstellernummer 1965441
L-Nummer L60160 5815

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, griffig gerändelt
  • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Einsatzlänge: 50,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 11,3 mm
  • Einsatz-Ø 2: 12,0 mm
  • Einsatztiefe: 12,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 50 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 5/16″
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb