• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagekeil ∙ L x B x H: 190 mm x 30 mm x 25 mm

Artikel-Nr.: 1965-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 1965-20
EAN / GTIN 4000896009183
Herstellernummer 1965-20
L-Nummer L60140 4138
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Karosserie-Arbeiten, z.B. zum beschädigungsfreien Lösen von Zierleisten, Blenden, Schriftzügen usw.
  • Kunststoff
  • Spitze 0,5 mm
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 190 mm x 30 mm x 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb