• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochzange ∙ 7 mm

Artikel-Nr.: 1964-70
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1964-70
EAN / GTIN 4000896009121
Herstellernummer 1964-70
L-Nummer L60140 1951

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Lochen von Blechen bis 1 mm Stärke beim Lochpunktschweißen (MAG-Schweißverfahren)
  • Zusammen mit Absetzzange HAZET 1932 zu verwenden
  • Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 300 mm
  • Durchmesser: 7 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.79 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb