• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handniet-Zange

Artikel-Nr.: 1963N-1
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
    Produktart Handnietzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1963N-1
    EAN / GTIN 4000896187447
    Herstellernummer 1963N-1
    L-Nummer L60140 3629

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Sichere und schnelle Nietverbindungen
    • Für Blindniete Aluminium bis 5 mm ⌀, Stahl bis 4 mm ⌀, Edelstahl bis 3,2 mm ⌀
    • Automatische Fixierung des Nietes nach dem Einsetzen in das Mundstück
    • Gerändelte Mundstücke gewährleisten schnellen Wechsel ohne Werkzeug
    • Geringer Kraftaufwand beim Nietvorgang
    • Auf Grund der Bauart wird der Trennvorgang des Nietstiftes optimal gedämpft
    • Patentierte Nietlochlehre
    • Montageschlüssel im Handgriff
    • Abmessungen / Länge: 255 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb