• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

'roll-fix' Leiter-Rollen Ausführung Eigenmontage

Artikel-Nr.: 19638
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19638
EAN / GTIN 4031405196384
Herstellernummer 019638

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable Handhabung von Leitern mit Traversen
  • Stopp-Funktion gegen Wegrutschen und unbeabsichtiges Verschieben der Leiter
  • Geringere Gelenk- und Rückenbelastung beim Handling von Leitern
  • passend für Aluminium Stufen/Sprossen Anlegeleitern, Stufen-Schiebeleitern, Stufen-Seilzugleitern
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 80 mm
  • Länge: 143 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb