• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul-Einsatz für Lamellenkontakt

Artikel-Nr.: 1963384
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1963384
EAN / GTIN 4010886870976
Herstellernummer 1963384
L-Nummer L60160 6359

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Abdichtungen 0,5 - 3,0 mm²
  • Für Lamellenkontakt

Merkmal:

  • Drahtstärke AWG: 20-12
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,5-3,0
  • Verbindertyp: Lamellenkontakt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb