• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handy-Tasche

Artikel-Nr.: 1963171
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1963171
    EAN / GTIN 4010886870884
    Herstellernummer 1963171
    L-Nummer L60160 5267

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Starke Gürtelpolsterung für höchsten Tragekomfort bei maximaler Beladung
    • Für Taillenumfang von 80 - 120 cm
    • Grundgürtel aus Leder
    • All inklusive: Maschinenhalfter, Hammerträger, 2 Kammertaschen und Handy Tasche - auch separat erhältlich No. WT 1056 7-1

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 100 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb