• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosserie-Blechschere

Artikel-Nr.: 1961L-1
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1961L-1
    EAN / GTIN 4000896008780
    Herstellernummer 1961L-1
    L-Nummer L60140 3054

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • L = linksschneidend
    • Für Figuren und kurze gerade Schnitte
    • Für Bleche bis 1,8 mm,
      VA-Bleche bis 1,2 mm
    • Mit Hebelübersetzung
    • Scherenkopf im Gesenk geschmiedet
      komplett vergütet
    • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
    • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
    • Abmessungen / Länge: 260 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.51 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb