• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose NYCO Dunkelgrau/Schwarz D100

Artikel-Nr.: 196111469899D100
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
Farbe dunkelgrau / schwarz
Konfektionsgröße DE 100
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 196111469899D100
EAN / GTIN 7330509424902
Herstellernummer 196111469899D100

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
75% Baumwolle, 25% Polyamid, CORDURA® Nyco, 250g/m²

Taschen
Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
Beintasche mit Bleistifttasche, Zusatztasche und Handytasche
Kniepolstertaschen
Schräge Vordertaschen
Handytasche
Nageltaschen - extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern

Details
Ausweistasche versenkbar
Breite Gürtelschlaufen, Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten
Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Metallknöpfe

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen

Beschreibung:

  • Vom leichten Eindruck unseres neuen Herausforderers 1961 kann man sich leicht täuschen lassen
  • Bei dem einmaligen Komfort und der Passform fühlen sich die Hosen wie schöne Baumwollhosen an, doch ist das Material CORDURA® NYCO „stark wie Stahl“ und kann so gut wie nie verschlissen werden
  • Das Modell hat ein niedrigere Taille mit vorgeformten Knien, was für eine gute Passform sorgt
  • Mehrere intelligente Funktionen, wie z
  • B
  • die breiten Nageltaschen, die für mehr Komfort beim Bücken nach hinten geklappt werden können

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb