• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose NYCO Dunkelgrau/Schwarz C46

Artikel-Nr.: 196111469899C46
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe dunkelgrau / schwarz
Konfektionsgröße DE 46
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 196111469899C46
EAN / GTIN 7330509424810
Herstellernummer 196111469899C46

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
75% Baumwolle, 25% Polyamid, CORDURA® Nyco, 250g/m²

Taschen
Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
Beintasche mit Bleistifttasche, Zusatztasche und Handytasche
Kniepolstertaschen
Schräge Vordertaschen
Handytasche
Nageltaschen - extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern

Details
Ausweistasche versenkbar
Breite Gürtelschlaufen, Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten
Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Metallknöpfe

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen

Beschreibung:

  • Vom leichten Eindruck unseres neuen Herausforderers 1961 kann man sich leicht täuschen lassen
  • Bei dem einmaligen Komfort und der Passform fühlen sich die Hosen wie schöne Baumwollhosen an, doch ist das Material CORDURA® NYCO „stark wie Stahl“ und kann so gut wie nie verschlissen werden
  • Das Modell hat ein niedrigere Taille mit vorgeformten Knien, was für eine gute Passform sorgt
  • Mehrere intelligente Funktionen, wie z
  • B
  • die breiten Nageltaschen, die für mehr Komfort beim Bücken nach hinten geklappt werden können

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb