• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange 1000V Halbrund 200mm

Artikel-Nr.: 195A.20VE
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 195A.20VE
EAN / GTIN 3662424099663
Herstellernummer 195A.20VE
L-Nummer L60130 10058

Beschreibung

Beschreibung:

  • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet
  • Feine Backen, fein gerieft
  • Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht
  • 195A.20VE: um 40° gebogene Backen
  • Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei Bedarf auch wieder eingesetzt werden
  • Rutschfeste ergonomische Überzüge
  • Ausführung: poliert, lackiert

Merkmal:

  • B [mm]:18
  • C [mm]: 69
  • D [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • 160 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • CU - max. Ø [mm²]: 0,7-3,5
  • Gewicht in Gramm: 192

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb