• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange 1000V Halbrund 160mm

Artikel-Nr.: 195A.16VE
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 195A.16VE
EAN / GTIN 3662424099656
Herstellernummer 195A.16VE
L-Nummer L60130 9864

Beschreibung

Beschreibung:

  • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet
  • Schlanke, fein geriffelte Backen mit seitlichem Drahtschneider
  • 195A.VE: Um 40° gebogene Backen
  • Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht mit einer maximalen Spezifikation von 1,6 mm, 160 kg/mm²
  • Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden
  • Lange Lebensdauer dank Kohlenstoffstahl, mit induktionsgehärteten Schneiden
  • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Griffe mit: - Unterstützende Rückholfeder.- Befestigungsbereiter Befestigungspunkt (durch den Befestigungspunkt verlängert sich die Nennlänge um 10 mm)
  • Korrosionsbeständige verchromte Ausführung.

Merkmal:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • D [mm]: 2,5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • 160 kg/mm² [Ømm²]: 1,6
  • CU max. Ø[mm²]: 0,7-3,0
  • Gewicht in Gramm: 177

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb