• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleithammer 620 mm, 3 kg, für 1.30/6 - 1.30/10

Artikel-Nr.: 1958089
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gleithammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1958089
EAN / GTIN 4036976120950
Herstellernummer 1958089
L-Nummer L60160 2761

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Abziehen kleiner Kugellager, da oft der Platz für Gegenstützen nicht vorhanden ist
  • Auch verwendbar mit Gewindeadaptern No. 1.81

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M14x1,5
  • Gesamtbreite [mm]: 78 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 78 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 620 mm
  • Länge Gleitfläche: 440
  • Schlaggewicht [g]: 3000 g
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 24
  • Verwendung/Einsatz: 1.30/6 - 1.30/10
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb