• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleithammer 270 mm, 700 g, für 1.30/0 - 1.30/7

Artikel-Nr.: 1958070
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gleithammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1958070
EAN / GTIN 4036976120936
Herstellernummer 1958070
L-Nummer L60160 4287
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Abziehen kleiner Kugellager, da oft der Platz für Gegenstützen nicht vorhanden ist
  • Auch verwendbar mit Gewindeadaptern No. 1.81

Merkmal:

  • Adapter: M14x1,5
  • Anschlussgewinde: M10
  • Gesamtbreite [mm]: 38 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Länge Gleitfläche: 200
  • Schlaggewicht [g]: 700 g
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 13
  • Verwendung/Einsatz: 1.30/0 - 1.30/7
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb