• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleithammer 230 mm, 200 g, für 1.34/1 - 1.34/4

Artikel-Nr.: 1958062
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gleithammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1958062
EAN / GTIN 4036976120943
Herstellernummer 1958062
L-Nummer L60160 4813

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet zum Abziehen kleiner Kugellager, da oft der Platz für Gegenstützen nicht vorhanden ist
  • Auch verwendbar mit Gewindeadaptern No. 1.81

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M10
  • Gesamtbreite [mm]: 30 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 227 mm
  • Länge Gleitfläche: 160
  • Schlaggewicht [g]: 200 g
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 13
  • Verwendung/Einsatz: 1.34/1 - 1.34/4
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb