• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher, 3-armig, Ganzstahlhaken, 250x200mm

Artikel-Nr.: 1957996
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1957996
EAN / GTIN 4036976121629
Herstellernummer 1957996

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken
  • Abzughaken aus einem Stück geschmiedet
  • Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden
  • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 36 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 6,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP2
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 27 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 200 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 250 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 400 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 3/4 x 280
  • Verwendungsart: innen_und_aussenabziehen
  • Zugkraft (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: ja
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb