• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronikzangen-Set, 6-teilig

Artikel-Nr.: 1955551
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1955551
EAN / GTIN 4010886872307
Herstellernummer 1955551
L-Nummer L60160 1837

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen im Set
  • Abmessungen: L 230 x B 165 x H 55 mm
  • Mit Mikrofaser-Reinigungstuch(No. E-8305 MT)

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 165 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 55 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb