• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Hammer ∙ rückschlagfrei ∙ 35 mm

Artikel-Nr.: 1953N-35
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1953N-35
EAN / GTIN 4000896227068
Herstellernummer 1953N-35
L-Nummer L60140 4984

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rückschlagfrei:
    durch Metallkugelfüllung im Hammerkopf-Mittelteil und exakt abgestimmtes Material der Schlagköpfe
  • Auswechselbare Köpfe aus Polyurethan,
    splitter- und bröckelfrei
  • Materialschonend
  • Hohe Abriebfestigkeit mit langen Standzeiten
  • Öl- und Benzinbeständiger PVC-Griff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 300 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.69 kg

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb