• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendreher 1/4″ 80 mm

Artikel-Nr.: 1953796
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1953796
    EAN / GTIN 4010886870389
    Herstellernummer 1953796
    L-Nummer L60160 4183

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4″) für Bits
    • Mit Innensechskant nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
    • Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) oder C 10 (3/8″)
    • Mit starkem Magnethalter
    • Vanadium-Stahl, verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3
    • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
    • Gesamtlänge [mm]: 80 mm
    • Material: Vanadium-Stahl
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb