• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Kopf 40 mm

Artikel-Nr.: 1952-040
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
    Produktart Schlageinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1952-040
    EAN / GTIN 4000896008438
    Herstellernummer 1952-040
    L-Nummer L60140 3761

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ersatzköpfe ∙ Paar für Kunststoff-Schonhammer HAZET 1952-40
    • Aus zähem Desmopan®-Werkstoff
    • Verbrauchte Köpfe durch kräftiges Linksdrehen entfernen
    • Neue Köpfe werden ohne Drehen durch Schlag oder Druck aufgetrieben
    • Made In Germany
    • Durchmesser: 40 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg

    Haftungsausschluss

    Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
    Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb