• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechaniker Matte ∙ L x B x H: 975 mm x 385 mm x 30 mm

Artikel-Nr.: 195-5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Knieunterlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 195-5
EAN / GTIN 4000896153718
Herstellernummer 195-5
L-Nummer L60140 544

Beschreibung

Beschreibung:

  • In HAZET Logoform
  • Noch höherer Komfort durch neue Schaumqualität
  • Abwischbar
  • Große Unterlage für den Mechaniker
  • Aus nicht absorbierendem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen
  • Tragegriff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 975 mm x 385 mm x 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.79 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb