• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeits-Sitz

Artikel-Nr.: 195-4
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
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 195-4
EAN / GTIN 4000896148707
Herstellernummer 195-4
L-Nummer L60150 7

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz
  • 5 Rollen (ca. 76 mm ⌀)
  • Rollbarer Arbeits-Sitz, pneumatisch höhenverstellbar
  • Gepolsterte Sitzfläche: 320 mm ⌀, HAZET blau
  • Leicht zu reinigen
  • Tragkraft: bis 150 kg
  • Höhenverstellbar von 396 bis 526 mm
  • 2 Werkzeug-Ablagen,
    1 Ablage um 360° drehbar
  • Kippsicher
  • Netto-Gewicht (kg): 5.8 kg

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb