• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kniebrett ∙ L x B x H: 450 mm x 210 mm x 30 mm

Artikel-Nr.: 195-1
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Knieunterlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 195-1
EAN / GTIN 4000896121069
Herstellernummer 195-1
L-Nummer L60140 201
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • In HAZET Logoform
  • Noch höherer Komfort durch neue Schaumqualität
  • Abwischbar
  • Trage- / Hängegriff
  • Aus nicht absorbierendem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 450 mm x 210 mm x 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb