• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange mit Doppelgelenk halbrunde Backen

Artikel-Nr.: 195.34L
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 195.34L
    EAN / GTIN 3662424010170
    Herstellernummer 195.34L
    L-Nummer L60130 10192

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Länge 340 mm
    • Um 45° abgewinkelt für eine bessere Zugänglichkeit
    • Doppelgelenk und schmales Profil für Arbeiten in begrenzten Bereichen, selbst einhändig
    • Geriffelte Backen für guten Halt
    • Ergonomischer Griff für leichteres Greifen
    • poliert, kunststoffummantelt

    Merkmal:

    • C [mm]: 77
    • d [mm]: 6
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 19
    • L [mm]: 340
    • Gewicht in Gramm: 350

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb