• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange SLS 200 mm

Artikel-Nr.: 195.20CPESLS
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 195.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028380
Herstellernummer 195.20CPESLS
L-Nummer L60130 9294
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Feine Backen, fein gerieft, mit Aussparung für Rundmaterial
  • Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 160 kg/mm²)
  • Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material
  • Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei Bedarf auch wieder eingesetzt werden
  • verchromt

Merkmal:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 69
  • d [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 215

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb