• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange 1000V isoliert 200 mm

Artikel-Nr.: 195.20AVSE
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 195.20AVSE
EAN / GTIN 3148511452615
Herstellernummer 195.20AVSE
L-Nummer L60130 3236

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Modelle mit Drahtschneider
  • brünierter Kopf

Merkmal:

  • A [mm]: 64
  • B [mm]: 64
  • E1 [mm]: 3,5
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 63
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,5
  • Gewicht in Gramm: 250

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb