• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange SLS 160 mm

Artikel-Nr.: 195.16CPESLS
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 195.16CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028373
    Herstellernummer 195.16CPESLS
    L-Nummer L60130 8923

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
    • Feine, Backen, fein gerieft, um 40° gebogen
    • Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 160 kg/mm²)
    • Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material
    • Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei Bedarf auch wieder eingesetzt werden
    • verchromt

    Merkmal:

    • C [mm]: 50
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 17
    • E2 [mm]: 9
    • L [mm]: 160
    • L1 [mm]: 2,5
    • Gewicht in Gramm: 205

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb