• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange 170 mm

Artikel-Nr.: 194A.17CPE
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 194A.17CPE
    EAN / GTIN 3662424087233
    Herstellernummer 194A.17CPE
    L-Nummer L60130 8806

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für mehradrige oder einadrige Kabel mit 0,5 bis 6 mm²
    • Gerändelte Einstellschraube mit Kontermutter
    • Metall-Druckfeder
    • Standard-Abisolierzange, geschmiedet
    • Automatisches Öffnen des Griffs für Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit

    Merkmal:

    • B [mm]: 17
    • D min.-max. [mm]: 0,5-0,6
    • E [mm]: 8,5
    • L [mm]: 170
    • Gewicht in Gramm: 185

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb