• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS 1/4″ 12 N·m festeingestellt

Artikel-Nr.: 1948032
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1948032
    EAN / GTIN 4002805929391
    Herstellernummer 1948032
    L-Nummer L60160 2430

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Einsatz:
    Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen
    Z. B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahmen usw., überall dort, wo die Drehmomente für klassische Drehmoment-Schraubendreher zu groß sind
    Ausführung:
    Drehmomentschlüsselbaureihe mit 8 fest voreingestellten Modellen für die Serienfertigung
    Für den kontrollierten Rechtsanzug
    Auslösegenauigkeit nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse E (+/- 6 %)
    Leicht und robust - Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung
    Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
    Sonderbereiche auf Anfrage

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 62,5 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant starr
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Anzugsrichtung: Rechts
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: - / 12 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
    • Festeinstellwert: 12 Nm
    • Gesamtbreite [mm]: 125 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 22 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
    • Material: Aluminiumlegierung
    • Präzision: +/- 4 %
    • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
    • Skalentyp: ohne
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Elektronik-Industrie
      • Feinmechanik
      • Militär
      • Energie
      • Maschinenbau
      • Schaltschrankbau
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb