• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS 1/4″ 5 N·m festeingestellt

Artikel-Nr.: 1947958
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1947958
    EAN / GTIN 4002805929322
    Herstellernummer 1947958
    L-Nummer L60160 3624

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen
    • Z. B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahmen usw., überall dort, wo die Drehmomente für klassische Drehmoment-Schraubendreher zu groß sind
    • Ausführung:
    • Drehmomentschlüsselbaureihe mit 8 fest voreingestellten Modellen für die Serienfertigung
    • Für den kontrollierten Rechtsanzug
    • Auslösegenauigkeit nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse E (+/- 6 %)
    • Leicht und robust - Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung
    • Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
    • Sonderbereiche auf Anfrage

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 62,5 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant starr
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Anzugsrichtung: Rechts
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
    • Festeinstellwert: 5 Nm
    • Gesamtbreite [mm]: 125 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 22 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
    • Material: Aluminiumlegierung
    • Präzision: +/- 6 %
    • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
    • Skalentyp: ohne
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Elektronik-Industrie
      • Feinmechanik
      • Militär
      • Energie
      • Maschinenbau
      • Schaltschrankbau
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb